Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
IC1604200
Cod. Produttore
1604200
Cod. EAN
8014212316561

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavi: fino a 22 mm
  • Sezione max: 80 mmq
  • Materiali: rame e alluminio
  • Cerniera: regolabile con vite
  • Taglienti: a due zone
  • Controdado: incluso
  • Serie: IC1604200

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idoneo per cavi flessibili in rame e alluminio con diametro fino a 22 mm (sezione 80 mmq), cerniera regolabile con vite e controdado, taglienti a due zone.

Adatto per il diametro max. del cavo

22 mm

isolato

sezione max. del cavo

70 mm²

lunghezza totale

200 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Testato VDE

Produttore

TAGLIACAVO D22 INT 2K