Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAP1017
Cod. Produttore
AP1017
Cod. EAN
8014212014399

Informazioni di prodotto

Tronchese per taglio diagonale isolato 1000V 180mm rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Adatto per il diametro max. del cavo

17 mm

isolato

sezione max. del cavo

50 mm²

lunghezza totale

160 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Testato VDE