› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

TAGLIACAVO CREMAGLIERA ACSR 32

Cod. Rexel IC1608032
Cod. Produttore 1608032
Cod. EAN 8014212207999

Informazioni principali

  • Diametro taglio max: 32 mm
  • Taglio cavi alluminio e acciaio
  • Forza azionamento ridotta
  • Meccanismo avanzamento progressivo
  • Uso con una mano
  • Inserti intercambiabili
  • Temperatura operativa -40°C
  • Serie: IC1608032

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Idoneo per il taglio di cavi e corde in alluminio e acciaio, con diametro max. di taglio 32 mm.
Capacita' di taglio elevata.
Ridotta forza per l'azionamento e meccanismo di avanzamento progressivo del taglio.
Utilizzabile con una sola mano.
Inserti intercambiabili.
Utensile adatto anche per impieghi a temperature molto basse fino a -40°C.

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

32 mm

isolato

sezione max. del cavo

240 mm²

lunghezza totale

346 mm

esecuzione/azionamento

Esecuzione a nottolino meccanico

con isolamento di protezione 1000 V

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Testato VDE

TAGLIACAVO CREMAGLIERA ACSR 32