Prodotti /

Cod. Rexel
IC1605032
Cod. Produttore
1605032
Cod. EAN
8014212032515

Informazioni di prodotto

Tranciacavo a cremagliera D32 isolato 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per il taglio di cavi in rame e alluminio fino ad un diametro esterno di 32mm, forza molto bassa necessaria per tagliare, utilizzabile con una sola mano, taglienti intercabiabili. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Adatto per il diametro max. del cavo

32 mm

isolato

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

250 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Testato VDE