Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICAG2020A
Cod. Produttore
AG2020A
Cod. EAN
8014212042750

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: AG2020
  • Tipo: Tagliacavo a cremagliera
  • Accessorio: Per valigia giuntista
  • Modello: 54 K
Articolo accessorio per completamento valigia da giuntista AG2020 Descrizione del produttore: Articolo accessorio per completamento valigia da giuntista AG2020

Adatto per il diametro max. del cavo

54 mm

isolato

sezione max. del cavo

480 mm²

lunghezza totale

320 mm

esecuzione/azionamento

Esecuzione a nottolino meccanico

con isolamento di protezione 1000 V

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Produttore

Tagliacavo a cremagliera 54mm set valigia giuntista completamento AG2020