Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
IC1604160
Cod. Produttore
1604160
Cod. EAN
8014212316547

Informazioni di prodotto

Tagliacavo isolato 1000V D17 160mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per cavi flessibili in rame e alluminio fino ad un diametro di 15mm (sezione 50 mmq), cerniera regolabile con vite e controdado.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Adatto per il diametro max. del cavo

17 mm

isolato

sezione max. del cavo

50 mm²

lunghezza totale

160 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Testato VDE

Produttore

TAGLIACAVO 160 INT 2K