Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA0850C500
Cod. Produttore
TA0850C500
Cod. EAN
8032826034213

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 500/5A
  • Classe di precisione: 0,5/1/3
  • Prestazione nominale: 3/5/8 VA
  • Dimensione finestra: Ø 80 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAC80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAC80 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 80mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 3/5/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

3 W

diametro dell'apertura

80 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

Produttore

TAC80 TA D.80MM 500/5A