Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA1150C400
Cod. Produttore
TA1150C400
Cod. EAN
8032826034251

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 400 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Rapporto di trasformazione: 400/5 A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1 / 3
  • Prestazione nominale: 3 / 5 / 8 VA
  • Diametro finestra: 110 mm
  • Grado di protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Serie: TAC110

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAC110 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 3/5/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

3 W

diametro dell'apertura

110 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

Produttore

TAC110 TA D.110MM 400/5A