Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA43210C300
Cod. Produttore
TA43210C300
Cod. EAN
8032826040894

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 300 A
  • Corrente secondaria: 1 A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 5/8 VA
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Grado di protezione: IP40 custodia - IP20 morsetti
  • Montaggio: Rail DIN 35mm
  • Serie: TA432
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 300/1A - Classe:0.5/1 - Prestazioni: 5/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

8 W

diametro dell'apertura

32 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

32 ... 32 mm

Apertura in larghezza

32 ... 32 mm

Produttore

TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 300/1A