Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA43210C125
Cod. Produttore
TA43210C125
Cod. EAN
8032826141904

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 125A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Classe di precisione: 1/3
  • Potenza nominale: 6VA
  • Dimensioni finestra: ø 32 mm
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Serie: TA432
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 125/1A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 2/6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2 W

diametro dell'apertura

32 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

125 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

32 ... 32 mm

Apertura in larghezza

32 ... 32 mm

Produttore

TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 125/1A