Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA32750B750
Cod. Produttore
TA32750B750
Cod. EAN
8032826041440

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 75 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe di precisione: 1 / 3
  • Prestazione nominale: 1,5 / 3 VA
  • Dimensioni finestra: 27 mm ø
  • Montaggio: binario DIN o vite
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TA327

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 75/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni:1.5/3 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

1,5 W

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

75 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

27 ... 27 mm

Apertura in larghezza

27 ... 27 mm

Produttore

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 75/5A