› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 400/1A

Cod. Rexel IMTA32710C400
Cod. Produttore TA32710C400
Cod. EAN 8032826041709

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 400A
  • Rapporto corrente: 400/1A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 10/12VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Temperatura max cavo/bus: 125°C
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TA327

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 400/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

27 ... 27 mm

Apertura in larghezza

27 ... 27 mm

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 400/1A