Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA32710C400S
Cod. Produttore
TA32710C400S
Cod. EAN
8032826141669

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 400A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Classe precisione: 0,2s/0,2/0,5s
  • Prestazione nominale: 8 VA
  • Dimensioni finestra: ø 27 mm
  • Fissaggio: binario DIN o vite
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 400/1A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 4/5/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

5 W

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.2

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

27 ... 27 mm

Apertura in larghezza

27 ... 27 mm

Produttore

TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM