Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA22150B750
Cod. Produttore
TA22150B750
Cod. EAN
8032826041204

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 75A
  • Rapporto corrente: 75/5A
  • Classe precisione: 1/3
  • Prestazione nominale: 2/4VA
  • Dimensioni finestra: 20,5x10,5+ø21mm
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Montaggio: Binario DIN o vite
  • Serie: TA221
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 75/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 2/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

2 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

75 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

Produttore

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 75/5A