Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA22110C300
Cod. Produttore
TA22110C300
Cod. EAN
8032826141539

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 50…300A
  • Rapporto di trasformazione: 300/1A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 8/10VA
  • Grado di protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Temperatura max cavo/bus: 125°C
  • Serie: TA221
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 300/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/10VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

8 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

Produttore

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 300/1A