Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECTLV4120
Cod. Produttore
METSECTLV4120U
Cod. EAN
3606481060334

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico, PowerLogic, TA LVCT apribile, 1200 A, uscita 0,333 V, 146x63 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico split core apribile PowerLogic con corrente nominale di 1200 A e tensione di uscita di 0,333 V. Progettato per applicazioni di misura multi-circuito, è compatibile con diverse serie di strumenti di misura PowerLogic e Acti9. Il collegamento elettrico avviene tramite connettore volante da 2,4 m (AWG 16) con tensione fino a 600 V. Garantisce una precisione di misura dell'1% e funziona con frequenze di rete sia a 50 Hz che 60 Hz. Costruito secondo le normative UL 2808 e IEC 61869-2, è adatto per ambienti con umidità relativa fino al 95% e temperature da -15 a 60 °C. Il design split core facilita l'installazione senza interruzione del circuito. Prodotto conforme alla direttiva RoHS con impegno ambientale per la sostenibilità e riciclabilità. Dimensioni compatte con peso netto di 1140 g.

Serie

PowerLogic / EM3500 Energy Meters