Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECTR25500
Cod. Produttore
METSECTR25500
Cod. EAN
3606489421410

Informazioni di prodotto

TA Rogowski - 5000 A - Ø = 80 mm - lunghezza cavo = 2,4 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente a core flessibile, progettato per l'installazione retrofit, ha una corrente nominale di linea da 50A A a 5000A. La bobina può essere avvolta intorno a un cavo dal diametro esterno massimo di 80 mm. Precisione di misura +/- 1% da 50A a 5000A. Un cavo volante di 2,4 m è disponibile per collegare il trasformatore a un misuratore. Il prodotto ha ricevuto la certificazione cURus ed è riconosciuto da UL.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

80 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

5000 A

classe di precisione

1

collegamento secondario

Cavo

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

Serie

Acti9 iEM3000 Energy Meters

Produttore

Trasformatore corrente Rogowski 5000A diametro 80mm cavo 2,4m retrofit precisione +/-1% UL