Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HP075
Cod. Produttore
METSECT5HP075
Cod. EAN
3606489608484

Informazioni di prodotto

TA Apribile -750/5A - d44 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 750 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 44 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 5 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a innesto

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

750 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

44 mm

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

TA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HP, for cable - 0750A / 5A