Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HJ075
Cod. Produttore
METSECT5HJ075
Cod. EAN
3606489608309

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo HJ, per cavo - 0750A / 5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 750 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 42,4 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.

classe di precisione

EV015295

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

42.4 mm

fissaggio a scatto

corrente nominale primaria In

750 A

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

raccordo a innesto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

potenza apparente nominale secondaria

2.5 VA

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

numero di ingressi primari

1

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HJ, for cable - 0750A / 5A