Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HP060
Cod. Produttore
METSECT5HP060
Cod. EAN
3606489608477

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo HP, per cavo - 0600A / 5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 600 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 44 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 5 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a innesto

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

44 mm

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HP, for cable - 0600A / 5A