Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GG050
Cod. Produttore
METSECT5GG050
Cod. EAN
3606489607968

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GG, per barra - 0500A / 5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 125 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mm x 120 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

2.5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

0.5

altezza dell’apertura

125

larghezza dell’apertura

85

corrente nominale primaria In

500 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

EV015295

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GG, for bar - 0500A / 5A