Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HJ050
Cod. Produttore
METSECT5HJ050
Cod. EAN
3606489608354

Informazioni di prodotto

TA Apribile -500/5A - 42.4x43 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 42,4 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 5 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a innesto

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

42.4 mm

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

TA

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HJ, for cable - 0500A / 5A