Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GJ400
Cod. Produttore
METSECT5GJ400
Cod. EAN
3606489608118

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GJ, per barra - 4000A / 5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 4000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 165 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mm x 160 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 15 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

15 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

0.5

altezza dell’apertura

165

larghezza dell’apertura

85

corrente nominale primaria In

4000 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

classe di precisione

EV015295

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GJ, for bar - 4000A / 5A