Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GD040
Cod. Produttore
METSECT5GD040
Cod. EAN
3606489607876

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GD, per barra - 0400A / 5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 400 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 85 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 50 mm x 80 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 1 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

1 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

0.5

altezza dell’apertura

85

larghezza dell’apertura

55

corrente nominale primaria In

400 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

EV015295

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GD, for bar - 0400A / 5A