Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HD030
Cod. Produttore
METSECT5HD030
Cod. EAN
3606489608187

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo HD, per cavo - 0300A / 5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 300 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 27 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 1,5 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

1.5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a innesto

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

27 mm

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HD, for cable - 0300A / 5A