Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GA015
Cod. Produttore
METSECT5GA015
Cod. EAN
3606489607807

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GA, per barra - 0150A / 5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 150 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 23 mm x 33 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 20 mm x 30 mm. Carico e classe di precisione: per classe 3 potenza massima 1,5 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

1.5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

3

altezza dell’apertura

33

larghezza dell’apertura

23

corrente nominale primaria In

150 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

3

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GA, for bar - 0150A / 5A