Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GG100
Cod. Produttore
METSECT5GG100
Cod. EAN
3606489608002

Informazioni di prodotto

TA Apribile -1000/5A - 85x125 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 125 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mm x 120 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 5 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

0.5

altezza dell’apertura

125

larghezza dell’apertura

85

corrente nominale primaria In

1000 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

EV015295

Serie

TA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GG, for bar - 1000A / 5A