Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVCT00302S
Cod. Produttore
LVCT00302S
Cod. EAN
3606480299636

Informazioni di prodotto

TA LVCT apribili - 300 A - uscita 0,333 V - 31mm x 100mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso del trasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 300A con uscita a 0,333 V, dimensione 2. L'apertura dello split-core è di 31 mm x 100 mm.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

collegamento secondario

raccordo a innesto

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

30

larghezza dell’apertura

31

corrente nominale primaria In

300 A

diametro dell'apertura

30 mm

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____BCPM_Multi_circuit_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TA LVCT apribili - 300 A - uscita 0,333 V - 31mm x 100mm