Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Contatori d'energia e Misuratori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVCT01004S
Cod. Produttore
LVCT01004S
Cod. EAN
3606480299681

Informazioni di prodotto

TA LVCT apribili - 1000 A - uscita 0,333 V - 62mm x 201mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso del trasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 1000A con uscita a 0,333 V, dimensione 4. L'apertura dello split-core è di 62 mm x 201 mm.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

collegamento secondario

raccordo a innesto

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

139

larghezza dell’apertura

62

corrente nominale primaria In

1000 A

classe di precisione

1

Serie

BCPM_Branch_Circuit_Power_Meter_

Produttore

TA APR 1000A 0.33V - 62 MM X 139 MM