Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5CC008
Cod. Produttore
METSECT5CC008
Cod. EAN
3303431123421

Informazioni di prodotto

TA 75/5 cavo D.21mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per cavo, ha una corrente nominale di linea di 75 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 21 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 1,5 VA, per classe 3 potenza massima 2,5 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

potenza apparente nominale secondaria

2.5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

75 A

diametro dell'apertura

21 mm

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

TA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 75/5A- per cavi d.21mm

€ 27,10 x 1 pz.
(pz.)