Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5MC040
Cod. Produttore
METSECT5MC040
Cod. EAN
3606480618833

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato- 400/5A- sbarre 10x40(20x32)(25x25)mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 400 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 41 mm x 41 mm. Compatibile con un'uscita tripla per barra: 40,5 mm x 10,5 mm o 32,5 mm x 20,5 mm o 25,5 mm x 25,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 8 VA, per classe 1 potenza massima 10 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

potenza apparente nominale secondaria

10 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

41

larghezza dell’apertura

41

corrente nominale primaria In

400 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato- 400/5A- sbarre 10x40(20x32)(25x25)mm