Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5MA020
Cod. Produttore
METSECT5MA020
Cod. EAN
3606480618734

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico tropical.- 200/5A- cavi d.27mm sbarre 10x32(15x25)mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 200 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 27 mm. Compatibile con una doppia uscita per barra: 32,5 mm x 10,5 mm o 25,5 mm x 15,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 4 VA, per classe 1 potenza massima 7 VA.

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

prodotto Sustainable

Si

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

27 mm

corrente nominale primaria In

200 A

larghezza dell’apertura

25

altezza dell’apertura

15

classe di precisione

1

collegamento secondario

raccordo a vite

autenticato

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

potenza apparente nominale secondaria

7 VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

numero di ingressi primari

1

Produttore

Trasformatore Amperometrico tropical.- 200/5A- cavi d.27mm sbarre 10x32(15x25)mm

€ 31,67 x 1 pz.
(pz.)