Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5DD125
Cod. Produttore
METSECT5DD125
Cod. EAN
3303431123711

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 1250/5A- per sbarre 34x84mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 35 mm x 84 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 84 mm x 34 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 12 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

potenza apparente nominale secondaria

15 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

84

larghezza dell’apertura

35

corrente nominale primaria In

1250 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 1250/5A- per sbarre 34x84mm

€ 119,36 x 1 pz.
(pz.)