Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5DA125
Cod. Produttore
METSECT5DA125
Cod. EAN
3303431123698

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 1250/5A- per sbarre 32x65mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 65 mm x 32 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 65 mm x 32 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 15 VA, per classe 1 potenza massima 20 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

potenza apparente nominale secondaria

20 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

65

larghezza dell’apertura

32

corrente nominale primaria In

1250 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 1250/5A- per sbarre 32x65mm

€ 95,53 x 1 pz.
(pz.)