›

T8 SAVINGLED 1200MM 18WG13 865

Cod. Rexel BE56233
Cod. Produttore 56233
Cod. EAN 8002219736512

Informazioni principali

  • Tipo: T8 ECOLED
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Serie: G13
  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Attacco: G13
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza energetica: STD

Descrizione del prodotto

T8 ECOLED STD 1200MM G1318W865Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: T8 ECOLED STD 1200MM G1318W865Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1900

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

180

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

T8 SAVINGLED 1200MM 18WG13 865