Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207424
Cod. Produttore
207424
Cod. EAN
4015082074241

Informazioni di prodotto

T5B-4-15682/E COMM. A CAMME

Documentazione tecnica

Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, a 6 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, targhetta frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.3 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

30 kW

potenza di interruzione a 400 V

30 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

numero di poli

6

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore ON/OFF T5B 6 poli leva nera IP65 da incasso 63A 30kW industriale