Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM92288
Cod. Produttore
092288
Cod. EAN
4015080922889

Informazioni di prodotto

Il commutatore T5B-3-8451/E offre prestazioni affidabili e conformità alle normative internazionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla forma da incasso
  • Grado di protezione IP65 frontale per maggiore sicurezza
  • Leva nera con targhetta frontale chiara per facile identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata potenza nominale fino a 30 kW per applicazioni efficienti
  • Corrente nominale ininterrotta di 63 A per affidabilità continuativa
  • Risparmio energetico garantito da caratteristiche di commutazione permanente

Documentazione tecnica

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 6, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 0-1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione

commutatore

numero di poli

3

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

63 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

41 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

adatto per fissaggio frontale

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

Moeller_series

Produttore

T5B-3-8451/E COMM. A CAMME