Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM92419
Cod. Produttore
092419
Cod. EAN
4015080924197

Informazioni di prodotto

T5B-3-2/Z

Documentazione tecnica

Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 2-0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione

invertitore

numero di poli

3

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

63 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

41 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

adatto per fissaggio a terra

adatto per costruzione intermedia

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

Moeller_series

Produttore

Invertitore T5B 5 contatti leva nera IP65 comando rinviato 30 kW 63 A industriale