Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM908029
Cod. Produttore
908029

Informazioni di prodotto

T5-9-SOND*/Z

Documentazione tecnica

Interruttore speciale, Assortimento: interruttori speciali, Rilevatore tipo: T5, Note: Esecuzione su specifica del cliente secondo il modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, 9 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

100 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.7 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

55 kW

potenza di interruzione a 400 V

55 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series