Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207270
Cod. Produttore
207270
Cod. EAN
4015082072704

Informazioni di prodotto

T5-4-8213/I5 COMMUTATORE A CAMME

Documentazione tecnica

Il commutatore a camme T5-4-8213/I5 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto della rinomata marca Moeller presenta 4 poli e un grado di protezione IP65, rendendolo ideale per ambienti esigenti. Con una posizione zero (off) integrata, offre sicurezza e versatilità. Il design robusto e la classificazione NEMA 12 assicurano una protezione eccellente contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per applicazioni industriali.

esecuzione

commutatore

numero di poli

4

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

100 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

55 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

adatto per fissaggio a terra

apparecchio completo nella cassa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

Moeller_series

Produttore

Commutatore a camme 4 poli IP65 NEMA 12 posizione zero per applicazioni industriali