Prodotti /

Cod. Rexel
HIK304800304
Cod. Produttore
304800304
Cod. EAN
6975881110015

Informazioni di prodotto

Sensore per rilevamento di fumo per centralina A3
Descrizione del produttore: Il sensore di fumo T4C per sistema A3 è un dispositivo elettrico progettato per il rilevamento tempestivo del fumo, garantendo elevati standard di sicurezza. Dotato di un principio attivo affidabile, questo sensore si monta facilmente grazie alla sua caratteristica autoadesiva, che ne facilita l'installazione senza necessità di strumenti aggiuntivi. Il design include un tasto test/pausa per una verifica semplice e immediata del funzionamento. Questo sensore è ideale per integrare sistemi di sicurezza avanzati, assicurando un monitoraggio costante e preciso dell'ambiente.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

49 mm

volume

85 DECIBEL_A

autoadesivo

lunghezza

49 mm

altezza/profondità

11,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Ottico

segnalazione acustica

segnalazione ottica

Tipo di tensione d'esercizio

DC

stand-alone

collegabile in rete tramite radio (standard)

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

con indicatore di tensione

Batteria fornita

Litio

tipo di tasto test/pausa

Combinazione

tensione di alimentazione DC

3 ... 3 V

Tensione d'esercizio in DC

3 ... 3 V

Produttore

T4C SENSORE FUMO PER SISTEMA A3