Prodotti /

Cod. Rexel
HIK304800255
Cod. Produttore
304800255
Cod. EAN
6941545607115

Informazioni di prodotto

Pulsante Smart per centralina A3
Descrizione del produttore: Pulsante smart T3C progettato per il sistema A3, caratterizzato da un funzionamento senza contatto. Ideale per applicazioni di comando elettrico avanzato, garantisce un utilizzo intuitivo e affidabile. La tecnologia senza contatto assicura una maggiore durata e resistenza all’usura, rendendolo adatto a installazioni moderne che richiedono soluzioni innovative e performanti. Design compatto e funzionale, perfetto per integrazione in impianti elettrici di controllo.

tipo di montaggio

A parete

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di fissaggio

Incollare

Principio di funzionamento

Elettronico

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

40,6 mm

altezza dell'apparecchio

12,3 mm

profondità dell'apparecchio

40,6 mm

Tipo senza contatto

Produttore

T3C PULSANTE SMART PER SISTEMA A3