Prodotti /

Cod. Rexel
HIK304800313
Cod. Produttore
304800313
Cod. EAN
6941545620558

Informazioni di prodotto

Relè smart - 1 canale
Descrizione del produttore: Relè smart a singolo canale progettato per il montaggio su barra DIN T35W, ideale per applicazioni di automazione elettrica. Il dispositivo consente il controllo intelligente di carichi elettrici con un design compatto e funzionale. È dotato di morsetti fissi per un collegamento sicuro e affidabile, garantendo prestazioni stabili e una facile integrazione negli impianti elettrici. La sua struttura permette un’installazione semplice e rapida, ottimizzando gli spazi all’interno del quadro elettrico.

larghezza

43,8 mm

altezza

38,4 mm

profondità

18,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 240 V