Prodotti /

Cod. Rexel
HIK304800332
Cod. Produttore
304800332
Cod. EAN
6941545632087

Informazioni di prodotto

Relè smart con contatto Dry Contact compatibile app Ezviz
Descrizione del produttore: Modulo elettronico per il controllo di ventilatori, progettato per il montaggio su guida DIN T35. Il dispositivo supporta tensioni di alimentazione AC da 100 a 240 V e DC da 10 a 30 V, garantendo versatilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. Dotato di collegamenti elettrici a vite per un’installazione sicura e affidabile, assicura un funzionamento stabile con una corrente nominale di 22,1 A. Il modulo integra funzioni di azionamento con polarità specifica e comportamento di commutazione ottimizzato per la gestione efficiente dei carichi. La sua struttura compatta e completa di base facilita l’inserimento in sistemi elettrici domestici e industriali.

corrente nominale

16 A

larghezza

38,4 mm

altezza

18,5 mm

profondità

43,8 mm

corrente di inserzione max.

16 A

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Bistabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

30 ... 30 V