Prodotti /

Cod. Rexel
HIK304800243
Cod. Produttore
304800243
Cod. EAN
6941545602080

Informazioni di prodotto

Presa intelligente Ezviz
Descrizione del produttore: La presa smart T30-A di design compatto e moderno consente un controllo intelligente e remoto dei dispositivi elettrici collegati. Realizzata con materiali di qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Il dispositivo è dotato di un pulsante di accensione integrato e supporta il collegamento semplice alla rete elettrica, permettendo una gestione efficiente dei consumi energetici. Ideale per ambienti domestici e professionali, combina funzionalità avanzate con un'estetica minimalista e pulita.

tipo di montaggio

Connettore intermedio con presa

Tipologia

Digitale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione della presa

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

Corrente di commutazione nominale a 230 V AC

10 A

tensione di alimentazione

220 ... 240 V