Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207202
Cod. Produttore
207202
Cod. EAN
4015082072025

Informazioni di prodotto

T3-3-15680/I2/SVB COMM.CAMME (3P+N)+1NA+1NC

Documentazione tecnica

Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T3, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.65 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

15 kW

potenza di interruzione a 400 V

15 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

numero di poli

4

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

adatto per fissaggio a terra

colore dell’elemento di azionamento

rosso

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

T3-3-15680/I2/SVB COMM.CAMME (3P+N)