Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00676
Cod. Produttore
B00676
Cod. EAN
8015892006766

Informazioni di prodotto

T1 15X60 G CAN.CABL.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalina portacavi in metallo di dimensioni 15x60 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, consente una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il design con fessure permette una ventilazione ottimale e un facile accesso ai cavi, assicurando sicurezza e funzionalità negli ambienti industriali e civili.

colore

Grigio

larghezza

15 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

680 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Produttore

T1 15x60 G Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO