Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM60205
Cod. Produttore
060205
Cod. EAN
4015080602057

Informazioni di prodotto

T0-3-8222/IVS COMM. A CAMME 3P POS. 1-2

Documentazione tecnica

Il KM60205 è un commutatore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un design robusto e un grado di protezione IP30, offre sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. Questo modello presenta 3 poli, garantendo prestazioni eccellenti. La sua costruzione è ideale per l'uso in situazioni che richiedono un controllo preciso. La compatibilità con standard NEMA 2 aggiunge un ulteriore livello di protezione, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

esecuzione

commutatore

numero di poli

3

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

11.5 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

Moeller_series

Produttore

Commutatore a camme 3 poli IP30 robusto per applicazioni elettriche industriali