Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM95813
Cod. Produttore
095813
Cod. EAN
4015080958130

Informazioni di prodotto

T0-3-8007/E COMM. A CAMME VOLTMETRICO

Documentazione tecnica

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).

misurazione tra le fasi possibile

misurazione tra fase e neutro possibile

con posizione zero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

montaggio frontale

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Commutatore a camme T0 da incasso IP65 20A 690V con maniglia nera per distribuzione modulare