› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

T0-2-8231/E COMM.CAMME 1P A GRAD. 1

Cod. Rexel KM12750
Cod. Produttore 012750
Cod. EAN 4015080127505

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Numero gradini: 4
  • Angolo manovra: 60°
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Contatti: 4
  • Caratteristica commutazione: permanente
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 4, Numero gradini: 4 gradini, 60°, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, 2 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: 1-4

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

4

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

T0-2-8231/E COMM.CAMME 1P A GRAD. 1